Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I2
LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I2
Artikel-Nr.:
     6012-18872576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     BQDE25I2
EAN/GTIN:
     4250600725001
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte BQDE25I2

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit spezieller Optik für die Ausleuchtung von Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA2 Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-5..35 °C
Max. Systemleistung:
3,1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
265 lm
Farbtemperatur:
6031 K
Breite:
165 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Länge:
165 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 274,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,73*
€ 274,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,93*
€ 276,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
SKBT-NEUTRAL
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.