Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte ZBA + ML FLU30ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte ZBA + ML FLU30ML
Artikel-Nr.:
     6012-18873510
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     FLU30ML
EAN/GTIN:
     4260682159786
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte ZBA + ML FLU30ML

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Der praktische Flutlichtstrahler ist dank seiner Schutzklasse von IP66 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet. Durch den weiten Abstrahlwinkel lassen sich große Flächen leicht ausleuchten.
Weitere Informationen:
Mit Piktogramm:
nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,02*
€ 203,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,45*
€ 204,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 212,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.