Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x55
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x55
Artikel-Nr.:
     6012-18876030
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/01 3,5x55
EAN/GTIN:
     4001796411021
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6540/091/01 3,5x55

Gipsplattenschraube mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0111*
€ 0,0165*
3 Tage
1500
500
€ 5,49*
ab € 0,0124*
€ 0,0181*
500
€ 5,00*
ab € 0,01606*
€ 0,02316*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,0181*
€ 0,026*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0431*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.