Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 3x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 3x8
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 3x8
Artikel-Nr.:
     6012-18876185
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6606/001/01 3x8
EAN/GTIN:
     4001796416484
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 3x8

Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge:
8 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1160
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0291*
€ 0,0369*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,04*
€ 20,46*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,42*
€ 34,76*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 35,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.