| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18877002 Herst.-Nr.: 856000002 EAN/GTIN: 4041254312620 |
| |
|
| | |
| LED-Ex-Notleuchte IP66, SK I e856F L20/3/2,5 EX-LED-Notleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 19 W, 2050 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254312620. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Einspeisung: | dezentral | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,88* | € 797,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 709,82* | € 797,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 717,65* | € 804,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 765,04* | € 856,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 810,80* | € 910,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|