Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsbaustein 176-250V 4-400W V-CG-SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsbaustein 176-250V 4-400W V-CG-SE
Überwachungsbaustein 176-250V 4-400W V-CG-SE
Artikel-Nr.:
     6012-18878750
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352528
EAN/GTIN:
     4012539331643

Überwachungsbaustein 176-250V 4-400W V-CG-SE

V-CG-SE 4-400W Überwachungsbaustein (ohne Verpackung)
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 79,16*
€ 106,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,77*
€ 108,02*
€ 5,00*
ab € 93,87*
€ 113,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,23*
€ 117,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 118,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.