Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NiMH 2,4V ACCU #59009425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku NiMH 2,4V ACCU #59009425
Akku NiMH 2,4V ACCU #59009425
Artikel-Nr.:
     6012-18879190
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59009425
EAN/GTIN:
     5037319471912
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Akku NiMH 2,4V ACCU #59009425

Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
157 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,15*
€ 104,51*
€ 5,46*
ab € 83,01*
€ 104,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 108,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,80*
€ 112,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.