Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB1h Wirel. eds-opt. AGC401WL-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB1h Wirel. eds-opt. AGC401WL-E
Artikel-Nr.:
     6012-18885176
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AGC401WL-E
EAN/GTIN:
     4260682155191
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB1h Wirel. eds-opt. AGC401WL-E

Die AGC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,13*
€ 382,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,69*
€ 383,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,37*
€ 386,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.