| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18886002 Herst.-Nr.: 96637560 EAN/GTIN: 9010757106512 |
|
|
| | |
| LED-Notlichtleuchte weiß VOYAGER SO #96637560 IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbau mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung über Stromleitung in Verbindung mit eBox System, einstellbare Notlichtstärke, Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich, Ansteuerung alternativ visuell oder über EZ-Ansteuerung, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,12* | € 219,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,11* | € 219,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,41* | € 225,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,20* | € 240,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|