Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnosewaage BF 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diagnosewaage BF 180
Diagnosewaage BF 180
Artikel-Nr.:
     6012-18953719
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     749.09
EAN/GTIN:
     4211125749095
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Diagnosewaage BF 180

Mit blau hinterleuchtetem Display, extra große Anzeige (Ziffernhöhe: 34 mm), Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienbedarf (BMR), Errechnung des BMI zur einfachen Einordnung des Körpergewichts, mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Umstellung von kg/lb/st, Einteilung: 0,1 % für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, 100 g für Gewicht und Knochenmasse, 5 Aktivitätsgrade, 10 Speicherplätze, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 30,91*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 30,92*
€ 5,46*
ab € 23,67*
€ 31,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,39*
€ 35,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,92*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.