Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=300mm 81.250.311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=300mm 81.250.311
Artikel-Nr.:
     6012-18956951
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     81.250.311
EAN/GTIN:
     4250594517248
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel

Telegramm-Nebenuhr DCFport24,D=300mm 81.250.311

Telegramm-Nebenuhr DCFport24, Ø 300 mm, Zifferblatt weiß, arabische Zahlen, Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Durchmesser:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wanduhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 181,89*
€ 5,95*
ab € 160,78*
€ 182,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,04*
€ 188,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,89*
€ 223,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 135,78*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 198,19*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 227,21*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 237,38*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,15*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,74*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 291,61*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 129,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.