Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung FX3-ANA020002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18967706
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1051134
EAN/GTIN:
     4047084410819
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerung FX3-ANA020002

Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-ANA020002, Modul: Analoges Eingangsmodul, Anschlussart: Zugfederklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,23*
€ 424,32*
Frei Haus
ab € 382,93*
€ 448,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,98*
€ 473,68*
Frei Haus
ab € 530,96*
€ 595,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 536,01*
€ 600,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,32*
€ 660,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,01*
€ 637,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.