Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Encoder PRF13-A1AM0520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18971567
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1034324
EAN/GTIN:
     4047084206337
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental

Seilzug-Encoder PRF13-A1AM0520

Seilzug-Encoder, HighLine, PRF13-A1AM0520, Messbereich: 0 m ... 5 m, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S1MA10000, 1056866, Angebaute Mechanik: MRA-F130-105D2, 6028626, Programmierbar/Parametrierbar: ja
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.469,91*
€ 1.565,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.470,71*
€ 1.566,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.480,84*
€ 1.580,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,48*
€ 1.880,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,48*
€ 1.866,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,54*
€ 1.815,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,05*
€ 1.783,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,84*
€ 1.762,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.