Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerabasierter Codeleser V2D610R-MMSCE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamerabasierter Codeleser V2D610R-MMSCE4
Artikel-Nr.:
     6012-18974509
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1117774
EAN/GTIN:
     4047084489037

Kamerabasierter Codeleser V2D610R-MMSCE4

Kamerabasierte Codeleser, Lector61x, V2D610R-MMSCE4, Codes / Datenträger: 1D-Codes, 2D-Codes, Stacked, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , Seriell, CAN, CANopen, Sensorauflösung: 640 px x 480 px, Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell), Beleuchtung: Integriert, Beleuchtungsfarbe: Bernstein, Blau, Objektiv: Integriert, 12 mm, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Breite:
40,3 mm
Höhe:
29,6 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.763,83*
€ 1.922,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.752,01*
€ 1.923,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.778,79*
€ 1.940,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,69*
€ 2.309,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,38*
€ 2.284,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,09*
€ 2.199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,57*
€ 2.151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,79*
€ 2.116,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.