| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18985237 Herst.-Nr.: 1018582 EAN/GTIN: 4047084124075 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WT12L-2B550T01 Klein-Lichtschranken, W12, WL12-3N2431T01, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 7 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Besondere Merkmale: beschichtetes Gehäuse Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 200 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 49 mm | Länge des Sensors: | 41,5 mm | Tastfunktion: | hellschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,30* | € 611,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 537,46* | € 616,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,10* | € 628,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 565,29* | € 634,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 654,76* | € 731,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|