Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF8U13-015UB1XLEBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-18987650
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2119766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 1,5m 3x1

Anschlussleitung YF8U13-015UB1XLEBX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF8U13-015UB1XLEBX, Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 3-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, CE, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 1,5 m, 3-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, Aderendhülse, ungeschirmt, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb, Roboter
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
4,1 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,35*
€ 26,72*
€ 5,00*
ab € 20,07*
€ 27,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,87*
€ 31,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.