Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Rack PDU 220240 V/16 A AP6020A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Bild 2
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-19000282
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6020A
EAN/GTIN:
     0731304327806
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Basic Rack PDU 220240 V/16 A AP6020A

APC Basic Rack PDUs bieten eine zuverlässige Rack-Stromverteilung über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgangssteckdosen.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
13
Anzahl der C13 Steckdosen:
13
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
44 mm
Höhe:
388 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 75,83*
€ 94,37*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,40*
2 Tage
2
€ 4,45*
ab € 76,18*
€ 94,81*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,34*
€ 95,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 103,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP6120A
ab € 91,89*
Ähnlich
APC
AP6015A
ab € 59,27*
Ähnlich
APC
AP6032A
ab € 167,75*
Ähnlich
APC
AP6038A
ab € 518,13*
Ähnlich
APC
AP6003A
ab € 166,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.