Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-SI4 Modbus RTU 11083913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-19001119
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11083913
EAN/GTIN:
     4250184161035

MR-SI4 Modbus RTU 11083913

Das Modbus-Modul mit 4 S0-Eingängen nach DIN EN 62053-31 Klasse A wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Zählen von S0-Zählerimpulsen. Damit lässt sich das Modul sehr gut in ein Energiecontrolling-System einbinden. Bei einem Spannungsausfall werden die letzten Zählerstände gespeichert. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,88*
€ 149,04*
€ 5,46*
ab € 124,59*
€ 149,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,96*
€ 152,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,29*
€ 153,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 155,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,87*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,41*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.