Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-AOP2 BACnet MS/TP 1108871303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMT-AOP2 BACnet MS/TP 1108871303
Artikel-Nr.:
     6012-19001254
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108871303
EAN/GTIN:
     4251394660752

BMT-AOP2 BACnet MS/TP 1108871303

Das BACnet MS/TP Modul mit 2 analogen Spannungsausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z.B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen oder elektronische Vorschaltegeräte (EVGs) für Beleuchtungen und weiteren Anwendungen. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard Objekte ausgegeben werden.
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsstrom:
150 mA
Ausgangsspannung:
0..10 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 224,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 231,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.