Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-DI4 BACnet MS/TP 1108841319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-19001255
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108841319
EAN/GTIN:
     4250184138747

BMT-DI4 BACnet MS/TP 1108841319

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,51*
€ 107,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,66*
€ 107,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,09*
€ 110,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 111,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,66*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,84*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 28,11*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.