Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück ZSt 55 UAE 8 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zentralstück ZSt 55 UAE 8 ws
Artikel-Nr.:
     6012-19001967
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13500042
EAN/GTIN:
     4043921668108
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Zentralstück ZSt 55 UAE 8 ws

Zentralstück mit 1 Stecköffnung und Beschriftungsfeld, verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
- mit Beschriftungsfeld
- Thermoplast-Formmasse
- 55 x 55 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
UAE/IAE
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,52*
€ 33,64*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,60*
€ 33,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 38,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.