Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkabel 8 xOM4, LC-LC, 100m 152U087JJ5100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkabel 8 xOM4, LC-LC, 100m 152U087JJ5100G
Artikel-Nr.:
     6012-19001984
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U087JJ5100G
EAN/GTIN:
     4251394670430
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Universalkabel 8 xOM4, LC-LC, 100m 152U087JJ5100G

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
8
Länge:
100 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
Universalkabel
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,86*
€ 640,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
152Z0050S-E
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.