Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19002118 Herst.-Nr.: 1502557712-F EAN/GTIN: 4251122182914 |
| |
|
| | |
| Patchfeld splice 12xLC-D OM3, 12er 1502557712-F 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035, bestückt mit LC-D Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen), mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM3 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,01* | € 130,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,42* | € 149,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,21* | € 155,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,63* | € 155,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,71* | € 163,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|