Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19002749 Herst.-Nr.: 142M1D15050 EAN/GTIN: 4250184198406 |
| |
|
| | |
| IndustrialEthernet Leitung D-kodiert, 5m, M12 142M1D15050 Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/FTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Metall | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Metall | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,66* | € 28,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,13* | € 29,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,28* | € 29,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,10* | € 32,99* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,50* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|