| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19007051 Herst.-Nr.: 2CPX054390R9999 EAN/GTIN: 4011617543909 |
| |
|
| | |
| Patchleitung RJ45 m.Stecker, bl.500mm ZLPBL50 Patchkabel nach DIN VDE AR-N 4100, 500mm, zur Verbindung von Geräten im RfZ oder APZ. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 0,1 mm² | Polzahl: | 8 | Länge: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,96* | € 12,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,97* | € 12,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 12,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,20* | € 13,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,16* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|