Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP 6A ge 6,0m 100008863


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel S/FTP 6A ge 6,0m 100008863
Patchkabel S/FTP 6A ge 6,0m 100008863
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19007294
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008863
EAN/GTIN:
     4018359378486
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel S/FTP 6A ge 6,0m 100008863

Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: gelb Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-6,0 Länge: 6 m Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,23*
€ 5,00*
ab € 8,82*
€ 12,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,00*
€ 14,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.