Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Bypass P-105000044-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Externer Bypass P-105000044-003
Externer Bypass P-105000044-003
Artikel-Nr.:
     6012-19007385
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P-105000044-003
EAN/GTIN:
     6430028226610
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externer Bypass P-105000044-003

Externer manueller Bypass bis 20kW. 3-Schalter. Empfohlene Variante bei separaten Zuleitungen: Gleichrichter. Bypass
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
506 mm
Höhe:
514 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 672,42*
€ 751,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,40*
€ 752,41*
Frei Haus
ab € 687,10*
€ 766,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 700,20*
€ 780,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 752,14*
€ 837,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,68*
€ 929,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,66*
€ 924,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,03*
€ 893,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,20*
€ 833,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.