Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect 4250038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250038 E3S Connect UP 4xF LC/APC DX L=30m
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250038 E3S Connect UP 4xF LC/APC DX L=30m
Artikel-Nr.:
     6012-19008022
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4250038
EAN/GTIN:
     4013456580589
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose

Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect 4250038

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz, 4xF, LC/APC DX, L=30m, Gf-GV (4250038). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 4 | Kabellänge: 30 m
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,97*
€ 230,83*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,15*
€ 231,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,67*
€ 237,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,50*
€ 238,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.