Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel E3S Connect 4264007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel E3S Connect 4264007
Artikel-Nr.:
     6012-19008159
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4264007
EAN/GTIN:
     4013456580770
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Systemkabel E3S Connect 4264007

Systemkabel E3S Connect® E3S-E3S, 2xF, L=30m, Gf-GV zum Gf-EV (4264007). Faseranzahl: 2 | Kabellänge: 30 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
4
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,00*
€ 143,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,07*
€ 144,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,68*
€ 149,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 149,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.