Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19008177 Herst.-Nr.: 130D208M00000A EAN/GTIN: 4251394644929 |
| |
|
| | |
| DCCS Baugruppe OM5 6xMTP Typ A 130D208M00000A DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung ?aligned? (key up/ key up, Typ B) und ?opposed? (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung ?opposed? (key up/key down, Typ A) verfügbar, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Kupplung/Adapter: | ja | Steckverbindertyp außen: | MT/MPO | Steckverbindertyp innen: | MT/MPO | Faserart: | Multimode | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | grau | Pinbelegung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,96* | € 101,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,05* | € 101,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,21* | € 105,20* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,80* | € 119,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,06* | € 142,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|