| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19008202 Herst.-Nr.: NPA40602/12 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| teilbarer Verbinder HexaSpeed 12mm NPA40602/12 Teilbarer Verbinder zum gas- und wasserdichten Verbinden von belegten RAUSPEED Mikrokabelrohren 12 mm. Druckdicht bis 0,5 bar. Die Varianten sind durch eine Kennzeichnungsfahne im geschlossenen Zustand unterscheidbar. Teilbarkeit ermöglicht nachträgliche und damit flexible Abdichtung eines bereits belegten Mikrokabelrohrs die unterschiedlichen Abmessungen und Kabeldurchmesser sind durch Signierung am Dichtgummi gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,73* | € 215,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,75* | € 222,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|