Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungspanel 19 zoll, 1HE 699980.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelführungspanel 19 zoll, 1HE 699980.1
Kabelführungspanel 19 zoll, 1HE 699980.1
Artikel-Nr.:
     6012-19008627
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699980.1
EAN/GTIN:
     4049759147884
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Rack Zubehör

Kabelführungspanel 19 zoll, 1HE 699980.1

Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19"
Ebene Besonders stabile Stahlbügel, Durchmesser 5 mm Bügel in 90° Schritten drehbar Bügellänge 75 oder 110 mm Material Bügel + Blende Stahl, Halterung PA Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
482,6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,18*
€ 6,78*
ab € 16,41*
€ 22,76*
6 Tage
315
€ 9,90*
ab € 16,92*
€ 23,28*
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 23,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,28*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.