Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19008915 Herst.-Nr.: DN-93907-1 EAN/GTIN: 4016032363590 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmodul CAT 7 600MHz LSA+ DN-93907-1 Verbindungsmodul CAT 7, 600 MHz, LSA-Leisten für AWG 22-26, geschirmt, kompaktes Design, 26x35x80mm Das DIGITUS® Verbindungsmodul CAT 7 dient zum optimalen Verbinden von geschirmten Datenkabeln. Benutzen Sie das Verbindungsmodul für die Verlängerung der Verkabelung oder zum Ersetzen von beschädigten Kabeln durch neuverbinden ohne den gesamten Verkabelungsabschnitt neu installieren zu müssen. Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 7 | Anschlussart: | LSA | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | nein | Geeignet für Massivleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,01* | € 2,94* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,15* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,16* | € 2,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,16* | € 2,97* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,54* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|