| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-19009300 Herst.-Nr.: 209560 EAN/GTIN: 8424450259986 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keystone Anschlussdose AP, bestückt, 1Port TCAK1AP-6A Aufputz-Anschlussdose AP mit 1 x Cat6A Keystone Modul, für Datenkabel. Enthält eine RJ45 CAT6A-Keystone Modul, Abdeckplatte und Sockel für die Aufputzmontage. Die Abdeckung hat ein Fenster für Kennzeichnungsschilder und Staubschutzabdeckungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,33* | € 27,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 21,88* | € 30,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|