Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel 5m DSub 9-pol. EK131.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel 5m DSub 9-pol. EK131.5
Datenkabel 5m DSub 9-pol. EK131.5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19011046
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK131.5
EAN/GTIN:
     4049759052560
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel

Datenkabel 5m DSub 9-pol. EK131.5

Datenkabel seriell 1:1, geschaltet, geschirmt, vergossen. Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1153
€ 9,90*
ab € 3,52*
€ 5,14*
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 5,16*
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.1
ab € 2,18*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.10
ab € 5,35*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.2
ab € 2,47*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.3
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.