Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit SFTP K8017.1m hgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-19011065
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8017.1
EAN/GTIN:
     4049759012694
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit SFTP K8017.1m hgr

1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Durchmesser=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 5,04*
5 Tage
639
1
€ 9,90*
ab € 4,69*
€ 5,04*
1
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 5,05*
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 5,30*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,346*
€ 5,646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,646*
€ 6,71874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,616*
€ 6,68304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,556*
€ 6,61164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,486*
€ 6,52834
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,346*
€ 6,36174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.