Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8073.1m gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8073.1m gn
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8073.1m gn
Artikel-Nr.:
     6012-19011885
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8073.1
EAN/GTIN:
     4049759013813
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8073.1m gn

2 x Hirose TM11, Cat.5e, halogenfrei Folien geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 6,76*
3 Tage
20
1
€ 9,90*
ab € 4,54*
€ 6,76*
1
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,78*
5
€ 5,00*
ab € 5,112*
€ 7,072*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,268*
€ 7,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,268*
€ 8,64892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,998*
€ 8,32762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,718*
€ 7,99442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,288*
€ 7,48272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,268*
€ 6,26892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.