| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19012973 Herst.-Nr.: B70116.24 EAN/GTIN: 4049759041076 |
| |
|
| | |
| Spleissbox, bestückt 12xSCD-ST 62,5/125 B70116.24 Komplett bestückte Spleißbox, 19, 1HE, nicht ausziehbar Mit SC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse Pigtails 24x ST, Kupplungen 12x SC/ST duplex Faser 62,5/125µ 1 Spleißkassette inkl. Abdeckung, 2 Spleißhalter für 12 Spleiße Selbstklebende Faserführung Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 62,5/125 | Faserklasse: | OM2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | SC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,64* | € 165,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,20* | € 172,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|