Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse WAEGxV WG 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse WAEGxV WG 9010
AP-Gehäuse WAEGxV WG 9010
Artikel-Nr.:
     6012-19017708
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     WAEGxV WG 9010
EAN/GTIN:
     5050268219718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse WAEGxV WG 9010

Wandanschlussgehäuse inclusive Abdeckplatte für Datenanschlussdosen WAEG5V und WAEG6V. Vorgeprägte Kabelzuführungensausbrechungen an allen Seiten. Material : ABS, Maße (BxHxT): 80 x 80 x 40mm ( incl. Abdeckplatte ).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,99*
1 Tag
61
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,03*
€ 4,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.