| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19041089 Herst.-Nr.: 943434001 EAN/GTIN: 4002044218904 |
| |
|
| | |
| Ind.Ethernet Switch RS20-0400M2M2SDAE Kompakter, managed, industriegerechter Switch für die Montage auf Hutschienen. Store-and-Forward-Switching. Lüfterloses Design. Ports unterstützen Autonegotiation, Auto-MDI/MDI-X und Autopolarity. Weitere Schnittstellen: Steckbarer Klemmblock, 6-pin Steckverbinder mit Spannungsversorgung und einem Alarm Relais, V.24 interface, 1 x RJ11, USB 1.1 Interface für externen Speicher (ACA 21-USB). Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 2 | Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 2 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 962,31* | € 978,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 971,41* | € 988,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|