Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19043889 Herst.-Nr.: 100021693 EAN/GTIN: 4018359258795 |
| |
|
| | |
| 19Z.LWL-Panel 1HE BASIS V m.24 SCD 100021693 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Anzahl Spleißkassetten: 2 Kupplung: Farbe: blau Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | SC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,17* | € 149,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,33* | € 149,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,85* | € 151,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 155,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,10* | € 157,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|