Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung F/IEC 1,5m HCAHNG-FIECB-A015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung F/IEC 1,5m HCAHNG-FIECB-A015
Artikel-Nr.:
     6012-19045897
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HCAHNG-FIECB-A015
EAN/GTIN:
     4250679714708
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel

Anschlussleitung F/IEC 1,5m HCAHNG-FIECB-A015

Kabel zum Anschluss eines SAT-Receivers an eine homeway-Dose, hochwertiges Verbindungskabel zum Anschluss eines SAT-Receivers an eine homeway Basisdose, beidseitig Kompressionsstecker, Kabel und Stecker nach Klasse A, sehr dämpfungsarm, Länge 1,5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1,5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
100 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,90*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,23*
€ 9,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,99*
€ 10,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.