Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SST1.5I-C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder SST1.5I-C
Kabelbinder SST1.5I-C
Artikel-Nr.:
     6012-19053500
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST1.5I-C
EAN/GTIN:
     0074983500420
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder

Kabelbinder SST1.5I-C

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,4 mm
Bandlänge:
137 mm
Banddicke:
0,9 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,001*
€ 10,221*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,23*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,328*
€ 10,638*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,638*
€ 12,65922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,468*
€ 12,45692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,978*
€ 11,87382
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,928*
€ 11,81432
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,328*
€ 9,91032
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,08328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 106,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.