Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19060330 Herst.-Nr.: 100022037 EAN/GTIN: 4018359343729 |
| |
|
| | |
| 19Z-LWL-Rangierverteiler Basis eco 1HE 100022037 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Farbe: türkis Faser-Pigtails: 24x 50/125, OM3, 2 m, LC Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM3 | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 156,86* | € 185,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,74* | € 185,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,67* | € 192,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,99* | € 193,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,91* | € 195,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|