Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-LWL-Rangierverteiler Basis eco 1HE 100021908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Artikel-Nr.:
     6012-19060368
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021908
EAN/GTIN:
     4018359317300
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel

19Z-LWL-Rangierverteiler Basis eco 1HE 100021908

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Farbe: Metall Faser-Pigtails: 12x 9/125, OS2, 2 m, ST Kupplung: Farbe: Metall Kupplungen: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 131,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,68*
€ 132,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 137,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,68*
€ 139,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,35*
€ 140,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.