Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DVI Monitorkabel Dual Link 2m K5435.2V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkabel Dual Link 2m K5435.2V1
DVI Monitorkabel Dual Link 2m K5435.2V1
Artikel-Nr.:
     6012-19060520
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5435.2V1
EAN/GTIN:
     4049759069582
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m

DVI Monitorkabel Dual Link 2m K5435.2V1

Kabel für Digital Visual Interface, Molex-kompatibel, Dual-Link + analog, geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600, 2 x DVI-I 24+5 Stecker
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
29
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
29
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 9,90*
ab € 6,78*
€ 8,92*
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 8,92*
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 8,93*
14 Tage
18
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 9,48*
Lager 6012
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 8,80*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.