Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E2000/APC8 Faserpigtail 2m O0769.2 (VE12Satz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-19060935
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0769.2
EAN/GTIN:
     4049759025724
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail e2000
lwl pigtail
lwl pigtail os2

E2000/APC8 Faserpigtail 2m O0769.2 (VE12Satz)

Faser 9/125µ OS2 12 farbige Pigtails mit durchgefärbter Faser in den Farben Rot, Grün, Blau, Geld, Weiß, Grau, Braun, Violett, Türkis, Schwarz, Orange, Pink Standardcode gemäß DIN VDE 0888
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
E2000
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
€ 5,90*
ab € 97,30*
€ 118,66*
€ 4,90*
ab € 97,63*
€ 118,67*
€ 5,46*
ab € 108,38*
€ 131,48*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,21*
€ 135,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 136,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.