Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720
SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061302
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024720
EAN/GTIN:
     4018359230814
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Oberfläche: Telealloy (white bronze) Einbaumaß: Z079
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,55*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,66*
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,77*
5
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,83*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.