Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse cr NI, G7 (RG316/U) 100024667


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Kabeleinbaubuchse cr NI, G7 (RG316/U) 100024667
SMA-Kabeleinbaubuchse cr NI, G7 (RG316/U) 100024667
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061358
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024667
EAN/GTIN:
     4018359120771
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

SMA-Kabeleinbaubuchse cr NI, G7 (RG316/U) 100024667

Montage: C0803 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=22 Crimpeinsatz: N01003A0009 Kabelgruppe
Kabel: G7 (RG-316/U) Oberfläche: Nickel Einbaumaß: Z027 G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,698*
€ 5,108*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 3,85*
€ 5,34*
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,61*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,42*
1
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,108*
€ 6,07852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,968*
€ 5,91192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,748*
€ 5,65012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,408*
€ 5,24552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,698*
€ 4,40062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.