Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG142 B/U, RG223/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7123260
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01151A0611
EAN/GTIN:
     5059045277125
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Kupfer Nickel Gold Legierung

SMA, R-SMA Gerade Jacks
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Kupfer Nickel Gold Legierung
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMA Steckverbinder, buchsenkontakt, 7123260, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Telegärtner, J01151A0611, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors, Telegartner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,26*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,64*
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 9,83*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.